曜日別特売

MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10AX)

MSQX - 低速ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ(MSQXB10AX) - SMC
サイズ(mm)10ポートねじの種類(-) M5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41031077MSQXB10AX-X15390(-) オートスイッチなし
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031086MSQXB10AX-A93L-X15190A93
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031095MSQXB10AX-M9B-X15390M9B
45,380
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031104MSQXB10AX-M9BM-X150180M9B
45,710
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031113MSQXB10AX-M9NM-X15190M9N
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031122MSQXB10AX-M9NM-X15390M9N
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031138MSQXB10AX-M9PM-X15190M9P
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031147MSQXB10AX-M9NL-X150180M9N
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031156MSQXB10AX-M9NL-X15190M9N
46,260
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
41031165MSQXB10AX-M9BWL-X150180M9BW
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする