曜日別特売

MU Series(MUB32)

MU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMCMU Series(MUB32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41037894MUB32-12DZ12(D) 複動形(-) めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037903MUB32-32DZ32(D) 複動形(-) めねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037912MUB32-10TMZ10(T) 単動引込み形(M) ロッド先端おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037928MUB32-65DMZ65(D) 複動形(M) おねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037937MUB32-57DMZ57(D) 複動形(M) おねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037946MUB32-70DZ70(D) 複動形(-) めねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037955MUB32-58DZ58(D) 複動形(-) めねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037964MUB32-70DMZ70(D) 複動形(M) おねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037973MUB32-83DZ83(D) 複動形(-) めねじ
9,410
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037982MUB32-110DZ110(D) 複動形(-) めねじ
9,960
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
41037998MUB32-140DMZ140(D) 複動形(M) おねじ
10,510
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038007MUB32-175DMZ175(D) 複動形(M) ロッド先端おねじ
11,060
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038016MUB32-180DMZ180(D) 複動形(M) おねじ
11,610
9,898
10,888(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038025MUB32-205DZ205(D) 複動形(-) めねじ
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038034MUB32-230DZ230(D) 複動形(-) めねじ
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038043MUB32-269DZ269(D) 複動形(-) めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41038052MUB32-270DZ270(D) 複動形(-) めねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする