曜日別特売

MU-Z_S - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み(MUC32)

MU-Z_S - プレートシリンダ/単動:押出し、引込み(MUC32) - SMC
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41039854MUC32-10SMZ10(S) 単動押出し形
10,120
9,198
10,118(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039863MUC32-65DMZ65(D) 複動形
10,560
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
41039872MUC32-80DZ80(D) 複動形
11,110
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする