SMC
MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD32)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
15
25
55
60
75
83
125
150
300
ロッド先端形状
(-) めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41040116
MUD32-10DMZ
CADデータダウンロード
10
(M) ロッド先端おねじ
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040125
MUD32-10DZ
CADデータダウンロード
10
(-) ロッド先端めねじ
¥9,630
¥
8,698
¥9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040134
MUD32-15DMZ
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
¥9,740
¥
8,798
¥9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040143
MUD32-25DMZ
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
¥9,960
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040152
MUD32-60DZ
CADデータダウンロード
60
(-) めねじ
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040168
MUD32-75DZ
CADデータダウンロード
75
(-) ロッド先端めねじ
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040177
MUD32-55DMZ
CADデータダウンロード
55
(M) おねじ
¥11,060
¥
9,598
¥10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040186
MUD32-83DZ
CADデータダウンロード
83
(-) めねじ
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040195
MUD32-125DZ
CADデータダウンロード
125
(-) ロッド先端めねじ
¥12,160
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040204
MUD32-125DMZ
CADデータダウンロード
125
(M) ロッド先端おねじ
¥12,160
¥
9,998
¥10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040213
MUD32-150DMZ
CADデータダウンロード
150
(M) ロッド先端おねじ
¥12,710
¥
10,980
¥12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040222
MUD32-300DZ
CADデータダウンロード
300
(-) ロッド先端めねじ
¥16,010
¥
14,980
¥16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040238
MUD32-300DMZ
CADデータダウンロード
300
(M) ロッド先端おねじ
¥16,010
¥
14,980
¥16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください