MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD40)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040256MUD40-20DMZ20
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040265MUD40-25DZ25
12,210
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040274MUD40-40DMZ40
12,710
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040283MUD40-60DMZ60
13,860
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040292MUD40-75DMZ75
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040308MUD40-80DMZ80
14,690
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする