MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MUD50) - SMC
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41040317MUD50-15DMZ15
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040326MUD50-30DMZ30
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040335MUD50-75DMZ75
¥17,820
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41040344MUD50-80DMZ80
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
41040353MUD50-100DMZ100
¥19,200
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする