SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-100P)
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9PW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41067452
MXQ12-100P-M9PW
CADデータダウンロード
¥
65,560
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください