SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ12-10ZS)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41070602
MXQ12-10ZS-M9BWLS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
40,260
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41070618
MXQ12-10ZS-M9BLS-X11
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,590
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください