SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZJ3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41161864
MXQ12A-100ZJ3-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
64,410
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41161882
MXQ12A-100ZJ3-M9BVL
CADデータダウンロード
3
M9BV
¥
65,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください