SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-10ZP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167902
MXQ12A-10ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167927
MXQ12A-10ZP-M9NLS
CADデータダウンロード
M9N
¥
36,360
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41167945
MXQ12A-10ZP-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥
39,050
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください