曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZB)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZB) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195963MXQ12B-40ZB(-) オートスイッチなし
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195972MXQ12B-40ZB-M9BSM9B
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195988MXQ12B-40ZB-M9BLM9B
43,180
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41195997MXQ12B-40ZB-M9NLM9N
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196006MXQ12B-40ZB-M9NVM9NV
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196015MXQ12B-40ZB-M9N-X12M9N
43,560
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196024MXQ12B-40ZB-M9BWLM9BW
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196033MXQ12B-40ZB-M9BZM9B
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196042MXQ12B-40ZB-M9BL-X12M9B
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする