SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-40ZE)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41196173
MXQ12B-40ZE-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41196182
MXQ12B-40ZE-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください