曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZP)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-10ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41204038MXQ12C-10ZP-M9BL3M9B
39,380
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41204047MXQ12C-10ZP-M9BV0.5M9BV
39,600
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする