SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ12C-30ZE4)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41205772
MXQ12C-30ZE4-M9N
CADデータダウンロード
0.5
M9N
¥
54,340
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41205788
MXQ12C-30ZE4-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください