SMC
MX Series(MXQ12L-20ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ
ボディオプション
(L)対称形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41214163
MXQ12L-20ZB3-A90L
CADデータダウンロード
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください