MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75P)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75P) - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41219413MXQ12L-75P-M9BLS(L) 3M9B(S) 1ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41219422MXQ12L-75P-M9PV(-) 0.5M9PV(-) 2ヶ付
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41219438MXQ12L-75P-M9NWL(L) 3M9NW(-) 2ヶ付
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41219447MXQ12L-75P-M9BWZ(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付
59,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41219456MXQ12L-75P-M9BWVL(L) 3M9BWV(-) 2ヶ付
59,900
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする