曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20AT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-20AT) - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41225704MXQ16-20AT-M9NS(-) 0.5M9N(S) 1ヶ付
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225713MXQ16-20AT-M9BWM(M) 1M9BW(-) 2ヶ付
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225722MXQ16-20AT-M9NV(-) 0.5M9NV(-) 2ヶ付
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225738MXQ16-20AT-M9PL(L) 3M9P(-) 2ヶ付
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225747MXQ16-20AT-M9BVM(M) 1M9BV(-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225756MXQ16-20AT-M9PWL(L) 3M9PW(-) 2ヶ付
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41225765MXQ16-20AT-M9NVL(L) 3M9NV(-) 2ヶ付
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする