SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-30AF)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41227917
MXQ16-30AF-A90
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A90
¥
50,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41227926
MXQ16-30AF-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください