SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-30ZC)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41229405
MXQ16-30ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
37,840
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229414
MXQ16-30ZC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229423
MXQ16-30ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
44,110
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229432
MXQ16-30ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
44,660
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください