MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-30ZH)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-30ZH) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41229764MXQ16-30ZH-A93L(L)3A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229773MXQ16-30ZH-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229782MXQ16-30ZH-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229798MXQ16-30ZH-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41229807MXQ16-30ZH-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする