SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZE2)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41241506
MXQ16A-10ZE2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
44,220
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41241515
MXQ16A-10ZE2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,830
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41241524
MXQ16A-10ZE2-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
51,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください