SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-10ZP)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41242066
MXQ16A-10ZP-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41242075
MXQ16A-10ZP-M9PL-X9
CADデータダウンロード
M9P
¥
40,870
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41242084
MXQ16A-10ZP-M9NVL
CADデータダウンロード
M9NV
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください