SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-75ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41257597
MXQ16A-75ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥51,480
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41257606
MXQ16A-75ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥57,750
¥
53,980
¥59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41257615
MXQ16A-75ZB3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥58,300
¥
52,980
¥58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください