SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-10ZP)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41261693
MXQ16B-10ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,310
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261702
MXQ16B-10ZP-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261718
MXQ16B-10ZP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,130
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41261727
MXQ16B-10ZP-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,790
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください