SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-75ZF)
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41267756
MXQ16B-75ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥47,690
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267765
MXQ16B-75ZF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥53,850
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267774
MXQ16B-75ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥53,960
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41267783
MXQ16B-75ZF-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥54,510
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください