SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10ASF)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274783
MXQ20-10ASF-M9PW
CADデータダウンロード
M9PW
¥55,610
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41274792
MXQ20-10ASF-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥55,610
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください