SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-10BT)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41274923
MXQ20-10BT-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
53,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41274932
MXQ20-10BT-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください