SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-30ASF)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41280033
MXQ20-30ASF-M9NVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9NV
¥
56,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41280042
MXQ20-30ASF-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
56,930
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください