SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZB3)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41291775
MXQ20A-150ZB3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥76,510
¥
66,980
¥73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41291784
MXQ20A-150ZB3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥82,780
¥
75,980
¥83,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください