SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZP)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41292913
MXQ20A-150ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥69,470
¥
63,980
¥70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292922
MXQ20A-150ZP-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥75,740
¥
66,980
¥73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41292938
MXQ20A-150ZP-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥76,290
¥
65,980
¥72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください