曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZS)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-150ZS) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41293017MXQ20A-150ZS-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
72,930
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41293026MXQ20A-150ZS-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
76,070
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41293035MXQ20A-150ZS-M9BWZ5M9BW(-) 2ヶ付
77,280
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする