MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20ZD)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-20ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41293997MXQ20A-20ZD(-) オートスイッチなし
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294006MXQ20A-20ZD-X42(-) オートスイッチなし
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
41294015MXQ20A-20ZD-A93LA93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294024MXQ20A-20ZD-M9BM9B
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294033MXQ20A-20ZD-M9BMM9B
45,540
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294042MXQ20A-20ZD-M9BLM9B
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294058MXQ20A-20ZD-M9NLM9N
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294067MXQ20A-20ZD-M9PVM9PV
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41294076MXQ20A-20ZD-M9BWLM9BW
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする