曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-30ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41295537MXQ20A-30ZC(-) オートスイッチなし
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295546MXQ20A-30ZC-M9BM9B
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295555MXQ20A-30ZC-M9BLM9B
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295564MXQ20A-30ZC-M9BWLM9BW
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295573MXQ20A-30ZC-M9BVLM9BV
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41295582MXQ20A-30ZC-M9BALM9BA
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする