曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41298967MXQ20A-50ZC(-) オートスイッチなし
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41298976MXQ20A-50ZC-M9BM9B
48,020
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41298985MXQ20A-50ZC-M9PM9P
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41298994MXQ20A-50ZC-M9BWM9BW
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299003MXQ20A-50ZC-M9BLM9B
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299012MXQ20A-50ZC-M9NVLM9NV
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41299028MXQ20A-50ZC-M9BWZM9BW
49,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする