SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZE4)
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41299378
MXQ20A-50ZE4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥62,810
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41299387
MXQ20A-50ZE4-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥68,420
¥
61,980
¥68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41299396
MXQ20A-50ZE4-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥69,080
¥
62,980
¥69,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください