曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41300245MXQ20A-50ZP-M9B0.5
47,690
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41300254MXQ20A-50ZP-M9BL3
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする