SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ25-30BT)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41320782
MXQ25-30BT-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
59,790
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41320798
MXQ25-30BT-M9NZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
61,110
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください