SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-10ZE)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41327834
MXQ25A-10ZE-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥48,180
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41327843
MXQ25A-10ZE-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥48,730
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41327852
MXQ25A-10ZE-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥49,060
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41327868
MXQ25A-10ZE-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
¥49,390
¥
44,980
¥49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください