曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZH2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZH2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41332698MXQ25A-30ZH2(-) オートスイッチなし
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332707MXQ25A-30ZH2-M9NM9N
65,290
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332716MXQ25A-30ZH2-M9BMM9B
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332725MXQ25A-30ZH2-M9BLM9B
65,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332734MXQ25A-30ZH2-M9BWLM9BW
66,280
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332743MXQ25A-30ZH2-M9NAL-X39M9NA
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする