曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZP)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-30ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41332935MXQ25A-30ZP(-) オートスイッチなし
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332944MXQ25A-30ZP-A93A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332953MXQ25A-30ZP-M9BM9B
47,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332962MXQ25A-30ZP-M9NWM9NW
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332978MXQ25A-30ZP-M9BLM9B
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41332987MXQ25A-30ZP-M9NWLM9NW
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする