SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-40ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41333888
MXQ25A-40ZQ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥48,290
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41333897
MXQ25A-40ZQ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥55,110
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください