曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZH2)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZH2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41336934MXQ25A-75ZH2-M9N0.5M9N
¥78,980
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336943MXQ25A-75ZH2-M9BL3M9B
¥79,420
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336952MXQ25A-75ZH2-M9BV0.5M9BV
¥79,640
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336968MXQ25A-75ZH2-M9BVL3M9BV
¥80,300
¥72,980
¥80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336977MXQ25A-75ZH2-M9BAL3M9BA
¥81,620
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41336986MXQ25A-75ZH2-M9BAZ5M9BA
¥82,280
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする