曜日別特売
MXQ25A-75ZH2-M9BVL MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZH2) SMC 41336968

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-75ZH2)MXQ25A-75ZH2-M9BVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)3
オートスイッチ種類M9BV
内容量1個注文コード41336968品番MXQ25A-75ZH2-M9BVL
参考基準価格(税別)¥80,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9BV
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする