SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10ASP)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41340994
MXQ6-10ASP-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
34,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41341003
MXQ6-10ASP-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
40,370
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください