SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10CSF)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
6
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41341265
MXQ6-10CSF-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
37,570
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください