SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-20ASFP)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41342954
MXQ6-20ASFP-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥47,190
¥
42,980
¥47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41342963
MXQ6-20ASFP-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BWV
¥48,510
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください