曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20ZN)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-20ZN) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41344144MXQ6-20ZN(-) オートスイッチなし
28,930
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344153MXQ6-20ZN-M9BM9B
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344162MXQ6-20ZN-M9NM9N
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344178MXQ6-20ZN-M9BLM9B
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344187MXQ6-20ZN-M9BVM9BV
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344196MXQ6-20ZN-M9BWLM9BW
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344205MXQ6-20ZN-M9BVLM9BV
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41344214MXQ6-20ZN-M9NWVLM9NWV
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする