SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30ZG3)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41345465
MXQ6-30ZG3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥43,780
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41345474
MXQ6-30ZG3-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥50,050
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41345483
MXQ6-30ZG3-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥50,270
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください