曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AT) - SMC
作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)40アジャスタボルト(-) 標準形チューブ内径(Φmm)6対称形(-) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41345937MXQ6-40AT-M9BM640(M) 1M9B
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41345946MXQ6-40AT-M9BW640(-) 0.5M9BW
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41345955MXQ6-40AT-M9NVL640(L) 3M9NV
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする