※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-40AT)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(M) 1
(M) 1
(-) 0.5
(L) 3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41345937
品番
MXQ6-40AT-M9BM
参考基準価格(税別)
¥44,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
6
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
CADデータダウンロード